De Spacial CRN wandkast is grijs en is ontworpen voor uiteenlopende toepassingen. Deze compacte behuizing bestaat uit lichaam, kabelwartelplaat, deur met slot, montageplaat. De compacte kast is gemaakt van gegalvaniseerd staal (lichaam), staal (deur), waardoor hij duurzaam en bestendig is. Het heeft een IP66- en IK10-beschermingsniveau dat kan helpen bij de bescherming tegen stoten, water en stof. De afmetingen zijn (B) 300 mm x (H) 400 mm x (D) 150 mm. Het is voorzien van een ruglas met een dubbel profiel dat een beschermde verzegelde zone vormt, zijkanten die zijn gemaakt van een enkel gevouwen sectie. Het deurtype is effen, het heeft 1 deur(en) en de deuropening is omkeerbaar. Uitgerust met een 3 mm dubbelbaard slottype. Met een epoxy-polyester poederoppervlak, wat zorgt voor een heldere, gelijkmatige en uitnodigende afwerking. Dit apparaat is gekwalificeerd als een groen premium product, met minimaal gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze compacte kast is c.UL-gecertificeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Materiaal
Aantal sloten
RAL-nummer
Met montageplaat
Beschermingsgraad (IP)
Met ventilatiedeur
Uitvoering oppervlakte
Slagvastheid
Kleur
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Aantal deuren
Koppelbaar
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor metrische montage
EMC-uitvoering
Tussenbouw
Montageplaat diepteverstelbaar
Uitbreekpoorten
Met deksel/afdekking
Met zichtdeur
Aantal connectorgaten
Geschikt voor wandinbouw
Met rugzijdige deur
Met deur
Met hellend dak
Transparant deksel
Mastbevestiging
Vrijstaand
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Hoekmodel
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Vloerstaand wandmodel