Spacial S3D - Wandkast met glazen deur - Staal. 400 x 400 x 200 mm. Lichaam uit één stuk, zonder montageplaat. Robuuste constructie op basis van een nieuw ontwerp. 3-punts sluitsysteem met hendel en 3 mm dubbelbaard slotinzetstuk. Epoxy-polyester poederafwerking van staal. Guttervormige voorste rail dubbele plaatdikte. Bescherming IP 66, IK08, grijs RAL 7035. 1 kabelwartelplaat meegeleverd, standaard. Uitgebreid assortiment accessoires. De verpakking is herbruikbaar na assemblage. Het nettogewicht van het omhulsel is 7,1 kg Het heeft ook NEMA 4X/13-certificering en voldoet aan de IEC 62208-normen Dit omhulsel heeft een lichaam uit één stuk en een gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte voor extra sterkte
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Met rugzijdige deur
Materiaal
RAL-nummer
Met montageplaat
Kleur
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Aantal deuren
Slagvastheid
Uitbreekpoorten
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
EMC-uitvoering
Beschermingsgraad (NEMA)
Geschikt voor metrische montage
Geschikt voor wandinbouw
Montageplaat diepteverstelbaar
Hoekmodel
Met deur
Tussenbouw
Aantal sloten
Met ventilatiedeur
Geschikt voor wandmontage
Met zichtdeur
Vloerstaand wandmodel
Met hellend dak
Koppelbaar
Transparant deksel
Mastbevestiging
Aantal connectorgaten
Vrijstaand
Met deksel/afdekking
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208