In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Spacial CRN wall mounted steel enclosure with plain door. 400 x 600 x 250 mm. Compact enclosure wall mounting without mounting plate. Reversible (120°) glazed door type. Sides made from a single folded section. Back welded with double profile forming a protected sealed area. 3 mm double-bar lock. Body and door made in steel with security glass. Surface finish in epoxy polyester powder. Grey (RAL 7035). Degree of protection IP66 and IK08.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Materiaal
Met hellend dak
RAL-nummer
Met montageplaat
Geschikt voor metrische montage
Beschermingsgraad (IP)
Aantal sloten
Uitvoering oppervlakte
Slagvastheid
Kleur
Vloerstaand wandmodel
Tussenbouw
Geschikt voor wandmontage
Uitbreekpoorten
Aantal deuren
Koppelbaar
EMC-uitvoering
Aantal connectorgaten
Hoekmodel
Met deksel/afdekking
Met zichtdeur
Montageplaat diepteverstelbaar
Met ventilatiedeur
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Met rugzijdige deur
Geschikt voor wandinbouw
Met deur
Mastbevestiging
Transparant deksel
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Vrijstaand