In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Staande polyester behuizingen en accessoires
Alle onderdelen zijn vervaardigd van met glasvezel versterkt polyester, gegoten onder hoge druk, kleur RAL 7035. Dezelfde afwerking voor alle oppervlakken. Gegoten noppen voor bevestigingspunten.
Er zijn vier behuizingsuitvoeringen beschikbaar:
- Volledig gesloten, IP65.
- Open onderzijde en geïntegreerde plint, IP54.
- Met geventileerde kap, IP44.
- Open onderzijde met plint en geventileerde kap, IP44.
Functies:
· 40 afmetingen van 500 x 500 x 320 mm tot 1500 x 1250 x 420 mm en tevens 2000 x 750 x 420 mm.
· 1 deur: voor behuizingen met breedte 500 en 750 mm
· 2 deuren: voor behuizingen met breedte 1000 en 1250 mm
· 2 deuren: voor behuizingen met hoogte 2000 mm
Functies:
· behuizingen met 2 deuren vervaardigd met versteviging in middengedeelte.
· 3 typen panelen/deuren: vol, geribd en glas.
· Vergrendeling of hendel met vergrendelingen, met 2 of 4 aangrijpingspunten buiten het beschermde volume.
· Impactweerstand: IK10 voor volle en geribde deur, IK08 voor glasdeur.
· Zelfdovend: HB40
· 960 ºC-test doorstaan.
· Polyester plint ZA 200 mm, stapelbaar 2 x 200 mm voor PLA-behuizingen, uitvoeringen met gesloten onderzijde
· Polyester plint ZZ 200 mm en 500 mm voor PLA-behuizingen, uitvoeringen met open onderzijde
Certificeringen:
· Bureau Veritas en DEKRA - IEC62208 behuizingsnorm.
· Bureau Veritas - Maritieme toepassingen
· UL508A – CAN/CSA-C22.2 (Alleen voor NSYPLA)
Reserveonderdelen voor behuizingen
Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Kleur
Materiaal
Geschikt voor wandmontage
RAL-nummer
Met montageplaat
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering oppervlakte
Mastbevestiging
Slagvastheid
Aantal sloten
EMC-uitvoering
Uitbreekpoorten
Koppelbaar
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
Materiaalkwaliteit
Met zichtdeur
Met ventilatiedeur
Met rugzijdige deur
Geschikt voor wandinbouw
Tussenbouw
Aantal deuren
Montageplaat diepteverstelbaar
Geschikt voor metrische montage
Aantal connectorgaten
Met deur
Met hellend dak
Beschermingsgraad (NEMA)
Met deksel/afdekking
Vloerstaand wandmodel
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
Transparant deksel
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
Vrijstaand
Hoekmodel