Deze bovenste buskamer is een accessoire voor stroomverdeling dat moet worden geassembleerd bovenop de PaneelSeT SFN vloerstaande modulaire koolstofvrije stalen elektrische kast. Het bevat gerecycleerd staal, dat wordt geproduceerd met hernieuwbare energie, wat resulteert in een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Ze heeft een nominale hoogte, breedte en diepte van respectievelijk 300 mm, 1000 mm en 800 mm. Het frame en de staanders van de kamer zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal voor duurzaamheid. De panelen zijn gemaakt van staalplaat. Een epoxy-polyester poederafwerking zorgt voor een glad uiterlijk. De kamer heeft een grijze (RAL 7035) kleur met een zwarte (RAL 9005) hendel. Het wordt geleverd met één afdichtingspakking, voor- en achterpanelen en vier oogbouten. De kamer heeft een IP55-klasse, waardoor deze bestand is tegen stof, water en olie. Het omhulsel is ook bestand tegen schokken, met een IK10-rating. De bediening is handig vanwege toegang aan de achterkant, vo
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Materiaal
Breedte
Geschikt voor bouwdiepte kast
Hoogte
Diepte
Geschikt voor bouwbreedte kast
RAL-nummer
Met kabelinvoer
Uitvoering oppervlakte