Onze voorgeïsoleerde ringkabelschoen met een bereik van 4-6 mm² en een M4-aansluiting in de kleur geel (verpakt per 100 stuks) is ontworpen om snel en betrouwbare elektrische verbindingen te maken. Deze kabelschoen biedt verschillende voordelen en specificaties die uw elektrische projecten efficiënter maken. Belangrijkste Kenmerken: Hoogwaardig Materiaal: Onze kabelschoen is vervaardigd van vertind koper, wat zorgt voor uitstekende geleiding en duurzaamheid. Vertind koper is bestand tegen corrosie en biedt betrouwbare elektrische verbindingen. Temperatuur- en Spanningsbereik: Deze ronde kabelschoen is geschikt voor gebruik bij temperaturen tot 105 °C en heeft een maximale gebruiksspanning van 600 V, wat geschikt is voor diverse toepassingen. ''Easy-Entry''-systeem: Het unieke ''Easy-Entry''-systeem vergemakkelijkt het invoeren van de kabels voordat ze worden vastgezet, waardoor installatiewerk eenvoudiger en sneller wordt. Temperatuur- en Spanningsbereik: Ronde en vorkkabelschoenen: De maximale gebruikstemperatuur is 105 °C en de maximale gebruiksspanning is 600 V, waardoor deze geschikt zijn voor diverse toepassingen. Clips en mouwen: Deze hebben een maximaal gebruikstemperatuurbereik van 75 °C en een maximale gebruiksspanning van 300 V. Systeem Easy Entry: De specifieke vorm van het isolatiemateriaal vergemakkelijkt het invoeren van de kabels voordat ze worden gekrompen, wat de installatie aanzienlijk vereenvoudigt. Onze voorgeïsoleerde ronde kabelschoen biedt betrouwbare elektrische verbindingen en is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Bestel vandaag nog en ervaar de voordelen van snel, efficiënt en betrouwbaar installatiewerk met onze hoogwaardige kabelschoenen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. doorsnede
Boutmaat (metrisch)
Flensvorm
Boutmaat (imperial)
Materiaal
Kleur isolatie
Geschikt voor massieve geleider
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor fijndradige geleider
Totale lengte
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Geschikt voor lakdraad
Geschikt voor meerdraads geleider
Geschikt voor ronde geleider
Geschikt voor vlakke geleider
Halogeenvrij
Isolatie
Levering op band