De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn zeer veelzijdig en maken gebruik van een modulaire UNI Dicht systeem met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen eenvoudig mogelijk zijn. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar en eenvoudig te monteren, met een hoge IP-waarde. Het assortiment varieert van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. De wartels zijn beschikbaar met verschillende tapdraden zoals metrisch, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn verkrijgbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal of kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken van TPE, TPE-V en siliconen zijn, die bestand zijn tegen hoge temperaturen en een breed temperatuurbereik hebben. Ze bieden een beschermklasse van IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Vlakkabelkoppeling
Type schroefdraad
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
EMC-uitvoering
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Kleur
Materiaalkwaliteit
Met trekontlasting
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Deelbare koppeling/wartel
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Gebruikstemperatuur
Zeskant hoekmaat