De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en maken gebruik van een modulaire structuur met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Deze producten zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar, hebben een hoge IP-waarde en zijn eenvoudig te monteren. De voordelen omvatten een breed assortiment van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Ze zijn beschikbaar met verschillende tapdraden zoals metrisch, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels en kabels met voorgemonteerde connectoren zijn eveneens beschikbaar. Wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal of kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken zijn vervaardigd uit TPE, TPE-V en siliconen met hoge bestendigheid en een groot temperatuurbereik. De beschermklasse gaat tot IP 68 en 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Gebruikstemperatuur
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Met trekontlasting
EMC-uitvoering
Kleur
Materiaalkwaliteit
Zeskant hoekmaat
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
Vlakkabelkoppeling
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte
Deelbare koppeling/wartel