De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn zeer veelzijdig en maken deel uit van een modulaire oplossing met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerk mogelijk is. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar, hebben een hoge IP-waarde en zijn eenvoudig te monteren. Het assortiment omvat verschillende maten van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. De wartels zijn verkrijgbaar met diverse tapdraden zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Inzetstukken zijn beschikbaar voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), terwijl de inzetstukken zijn vervaardigd uit TPE, TPE-V en siliconen, die hoge bestendigheid en een breed temperatuurbereik bieden. De producten hebben een beschermklasse tot IP 68 bij 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
EMC-uitvoering
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Vlakkabelkoppeling
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Met trekontlasting
Trompetuitvoering
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Met contramoer
Kleur
Deelbare koppeling/wartel
Materiaalkwaliteit
Sleutelwijdte
Model
Halogeenvrij
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Zeskant hoekmaat
Schroefdraadlengte
Gebruikstemperatuur