De UNI Dicht wartels van Pflitsch zijn veelzijdig en maken gebruik van een modulair systeem met meer dan 6.000 componenten, waardoor maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Ze zijn van hoge kwaliteit, betrouwbaar en eenvoudig te monteren, met een hoge IP-waarde. Het assortiment varieert van M6 tot M120 en PG7 tot PG48, inclusief EX en EMC varianten. Diverse tapdraden zijn beschikbaar, zoals metrische, PG, NPT en gasdraad. Ook zijn er inzetstukken voor één of meerdere kabels, platte of speciale kabels, en kabels met voorgemonteerde connectoren. De wartelhuizen zijn gemaakt van messing, roestvast staal en kunststof (PA en PVDF), en de inzetstukken van TPE, TPE-V en siliconen zijn bestand tegen hoge temperaturen. De beschermklasse is IP 68 tot 10 bar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Voor explosieveilige zone gas
Explosiegeteste uitvoering
Voor explosieveilige zone stof
Type schroefdraad
Met trekontlasting
Nom. draadmaat metrisch/Pg
Slagvast
Glasvezelversterkt
Materiaal
Zeskant hoekmaat
Beschermingsgraad (IP)
Spoed schroefdraad
Trompetuitvoering
Vlakkabelkoppeling
Meervoudig dichtingsinzetstuk
EMC-uitvoering
Met contramoer
Kleur
Materiaalkwaliteit
Deelbare koppeling/wartel
Sleutelwijdte
Model
Gebruikstemperatuur
Halogeenvrij
RAL-nummer
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor kabeldiameter
Schroefdraadlengte