Signaalkabel 2700 Dca is een signaalkabel met een normale brandveiligheid. De kabel wordt toegepast in oproepinstallaties, beveiligingsinstallaties, brandmeldinstallaties, instrumentatietoepassingen en als telefoonkabel. De kabel is toepasbaar in RS-232 systemen met een lage datasnelheid (< 1 Mbps) en in PLC-systemen. De kabel is geschikt voor vaste aanleg in gebouwinstallaties, industriële installaties en telecominstallaties en heeft een goede signaaloverdracht voor frequenties tot 100 kHz. De kabel is goed verwerkbaar en makkelijk te installeren, zodat tijd en kosten worden bespaard. De kabel is niet toegelaten voor sterkstroominstallaties. De kabel voldoet aan brandklasse Dca-s2,d2,a3 volgens NEN-EN 50575 voor toepassing in bouwwerken met een normaal brandrisico volgens NEN 8012. Generieke benaming(en) J-YY
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
DoP-nummer
Aantal aders
Mantelkleur
Litze
Afscherming collectief
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
Adercodering
Samenslag
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Mantelmateriaal
Nom. spanning U
Afscherming groepen
Materiaal aderisolatie
Gewicht
Nom. geleiderdiameter
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Kabelgeometrie
Buitendiameter circa
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
Bewapening/armering
Geleidermateriaal
Kabel dwarswaterdicht
Geschikt als telefoonkabel
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Chemische bescherming
Kabel langswaterdicht
Oppervlakte geleider
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Max. treksterkte tijdens installatie
Geschikt als computer data kabel
Samenstelling geleider
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
Rookarm volgens IEC 61034-2
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
Met knaagdierbescherming
Adercodering volgens HD 308 S2
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
Geschikt als signaalkabel
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond