In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 65,08 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
LEGRAND
Legrand Cablofil montageset (kabeldraagsysteem) Staal sdz zink CM558081
Artikelnr.: 2700476046
Min: 50 STK , Besteleenheid 50 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil scheidingsschot kabeldraagsysteem l-profiel 48mmx3m sdz CM923020
Artikelnr.: 2700476032
Min: 3 MTR , Besteleenheid 3 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Montageprofiel S-profiel rug geperforeerd 25mm 144x68x25mm sdz CM013150
Artikelnr.: 2700476081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil bevestigingsbeugel (kabeldraagsysteem) b50mm 1000N sdz zink CM558051
Artikelnr.: 2700476065
Min: 25 STK , Besteleenheid 25 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil deksel (kabeldraagsysteem) 2000x100mm Staal sdz CM646020
Artikelnr.: 2700476110
Min: 2 MTR , Besteleenheid 2 MTR
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil universele beugel elvz 50 - 100mm 19x79mm Staal sdz CM586130
Artikelnr.: 2700476056
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
LEGRAND
Legrand Cablofil Verbindingsclip scheidingsschothouder staal sdz CM923050
Artikelnr.: 2700476042
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
108201
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Draadgoot |
|
| Gebruikstemperatuur |
-20 - 120 °C
|
| Hoogte |
50 mm
|
| Kleur |
Zink
|
| Oppervlaktebescherming |
Elektrolytisch verzinkt
|
| Model |
Zonder verbinder
|
| Geschikt voor functiebehoud |
Nee
|
| Breedte |
100 mm
|
|---|---|
| Materiaal |
Staal
|
| Profielvorm |
G-vorm
|
| Nuttige doorsnede |
5000 mm²
|
| Lengte |
3000 mm
|
| Gewicht |
0.947 kg/m
|
| Geïntegreerd scheidingstussenschot |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.