Op de vloer geplaatste stalen behuizing, vervaardigd uit één stuk plaatstaal, gevouwen en gelast op de hoeken voor grote robuustheid. De stalen behuizingen – Spacial SM bieden de meest uitgebreide afmetingen op de markt. Maak uw keuze!
Kenmerken
De stalen behuizingen – Spacial SM zijn bestand tegen 600 kg, verdeeld over hun volume.
Materiaal
Huis: plaatstaal met een dikte van 1,5 mm.
Deur: plaatstaal met een dikte van 1,8 mm.
Coating: epoxy-polyesterverf met gestructureerde afwerking in de kleur grijs RAL 7035.
Beschermingsgraad
IP 55 conform IEC 60529
IK 10 (IK 8 voor doorzichtige deur) conform IEC 62262
Certificeringen
IEC 62 208, BV-regels voor classificatie van stalen schepen, DNV
Trillingsklasse A, UL en CUL 1,12 en 12K, NEMA 12 en 12K.
Reserveonderdelen voor behuizingen
Schneider Electric heeft een groot aantal verschillende reserveonderdelen voor uw behuizing geselecteerd. Of de behuizing nu onlangs is vervaardigd of enkele jaren geleden, u vindt altijd de reserveonderdelen die u zoekt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Draadmaat (metrisch)
Materiaal
Met spanplaat
Met veer
Type schroefdraad
Met sluitring
Inklikbaar
Met zeskantmoer
Met draadeind