ISS energiezuil van aluminium met een systeemopening van 76,5 mm. Set bestaat uit: 1 éénkanaals zuil met spanbevestiging totale lengte: 3315 mm - 3480 mm 1 plafondbevestiging met spanstuk 1 deksel, aluminium Lengte: 3000 mm De energiezuil is geschikt voor de montage van frontborgende apparatuurinbouwdozen uit de serie 71GD... . Als optie is de inbouw van de scheidingswand type TW (6288256) en de montage van een dekselklem type KL80A (6288640) mogelijk. De energiezuil is voorgemonteerd en direct gereed voor gebruik. Afhankelijk van de montagesituatie kunnen de hierna genoemde toebehoren worden gebruikt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Bevestigingswijze
Zuilhoogte
Zuilbreedte
Zuildiepte
Model
Vorm zuil
Doorlopend profiel
Kabelinvoer
Verstelbaar
Breedte deksel
Voorbedraad
Aantal scheidingswanden
Verplaatsbaar
Hoogtenivellering
Materiaal aansluitzuil
Aantal inzetbare deksels
Dekselmateriaal halogeenvrij
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij
Geschikt voor plafondmontage
Oppervlaktebescherming zuil
Dekselmateriaal
Kleur deksel
Geschikt voor vloermontage
Oppervlakte deksel
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code