warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. SB03.505
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Isolectra SB03 aanwezigheidsschakelaar compleet bewegingssensor AC wit IP20 SB03.505
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Isolectra SB03 aanwezigheidsschakelaar compleet bewegingssensor AC wit IP20 SB03.505 - SB03.505
ISOLECTRA

Isolectra SB03 aanwezigheidsschakelaar compleet bewegingssensor AC wit IP20 SB03.505

Artikelnr.: 
2850063577
Lev. nr.: 
SB03.505
Producttype: 
SB03.505

Brutoprijs

€ 165,27 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 123006
Bewegingsschakelaar compleet
Kleur Wit
Max. reikwijdte frontaal 3 m
Halogeenvrij Ja
Hoogte 79 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Frequentie 50 - 60 Hz
Spanningstype AC
Met signaaleenheid Nee
Model Bewegingssensor
Onderkruipbeveiliging Ja
Max. reikwijdte zijwaarts 5 m
Breedte 83 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Diameter 85 mm
Max. schakelvermogen 2000 W
Transparant Nee
Inbouwdiepte 61 mm
Trappenhuiscontroller Ja
Max. inschakelstroom 80 A
Uitschakelvertraging 1800 s
Met afstandsbediening Nee
Stuurstroom 1.8 mA
Slagvastheid IK04
Geschikt voor draadloos Nee
Geschikt voor wandmontage Nee
Max. nalooptijd 30 min
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Max. presentiebereik 12 m²
HVAC-aansturing Nee
Aanspreekhelderheid 10 - 2000 lx
 
Max. schakelvermogen LED 250 W
Diameter reikwijdte op vloer 10 m
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Bediening op afstand Nee
Inbouwbreedte 68 mm
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Constantlichtregeling Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Nee
Inbouwdiameter 64 mm
Koppelbaar aan netwerk Nee
Min. nalooptijd 30 s
Gedwongen uitschakeling Ja
Uitvoering oppervlakte Mat
Aantal schakelzones 78
Geschikt voor plafondmontage Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Materiaal Kunststof
Optimale montagehoogte 2.5 m
Vrije dierzone Nee
Overbruggingsschakelaar Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
C-Belasting Nee
Gedwongen inschakeling Nee
Ingang voor nevenunit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Compatible met Amazon Alexa Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Met alarmfunctie Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 65 mm
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company