Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Lichtsturing
  4. Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren
  5. 1030052
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
 Vorige
 Volgende
Aanwezigheidsdetectoren - Bewegingsdetectoren - Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052 - 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052
THEBEN

Theben Luxa aanwezigheidsmelder 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 1030052

Artikelnr.: 
2850483800
Lev. nr.: 
1030052
EAN nr.: 
4003468101735
Producttype: 
1030052

Brutoprijs

€ 79,73 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Theben ThePrema aanwezigheidsmelder schakelaar standaard 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2070600

    THEBEN

    Theben ThePrema aanwezigheidsmelder schakelaar standaard 1 kanaal presentiemelder inbouw 360° AC wit IP40 2070600

    Artikelnr.: 2850103287

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Theben Themova bewegingsschakelaar bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 1030600

    THEBEN

    Theben Themova bewegingsschakelaar bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP40 1030600

    Artikelnr.: 2700495879

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Theben TheRonda Aanwezigheidsmelder licht presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 2080520

    THEBEN

    Theben TheRonda Aanwezigheidsmelder licht presentiemelder inbouw 360° AC wit IP54 2080520

    Artikelnr.: 2850309570

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Theben LUXA Bewegingsmelder 1 kanaal springveer bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP44 1030016

    THEBEN

    Theben LUXA Bewegingsmelder 1 kanaal springveer bewegingssensor inbouw 360° AC wit IP44 1030016

    Artikelnr.: 2850247907

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

REACH-verklaring

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Karakteristieken-document
REACH-verklaring

Productdetails



Productdetails

Passief infrarood-aanwezigheidsmelder voor inbouw of plafondmontage, rond detectiebereik 360°, diameter 12m, (113 vierkante meter) bij 3m inbouwhoogte (dwars), diameter 5m (20 vierkante meter) bij 3m inbouwhoogte (zittend), 1-kanaals licht (relais 230V), ook toepasbaar in vochtige ruimtes en buiten door beschermingsklasse IP 54 (detectiebereik buiten 8 meter diameter), op afstand bedienbaar, parallelschakeling met andere LUXA 103 of theMura slave mogelijk, schakelvermogen geoptimaliseerd voor LED's tot 400 W, half- of volautomatisch bedrijf, geïntegreerde toetsingang, met impulsfunctie, teach-in-functie, testfunctie en trappenhuisverlichtingsfunctie, oppervlaktebegrenzing mogelijk met afdekclips, kleur behuizing wit


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 46171608
Conditie/kortingsgroep 302659
Bewegingsschakelaar compleet
Aansluitwijze Steekklem
Max. reikwijdte zijwaarts 6 m
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Max. reikwijdte frontaal 6 m
Max. schakelvermogen 2300 W
Aanspreekhelderheid 5 - 1000 lx
Max. schakelvermogen LED 400 W
Aanspreekhelderheid instelbaar Ja
Met aansluitkabel Nee
Aantal schakelzones 1
Met afstandsbediening Nee
Achtergrondcontrole Nee
Beschermingsgraad (IP) IP54
Breedte 80 mm
Met signaaleenheid Ja
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met alarmfunctie Nee
Antibacteriële behandeling Nee
Met akoestische sensor Nee
Bediening op afstand Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Model Presentiemelder
Min. nalooptijd 15 s
Compatible met Amazon Alexa Nee
Min. diepte van de inbouwdoos 61 mm
C-Belasting Nee
Min. aanloopstroom 0.01 A
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Constantlichtregeling Nee
Nom. spanning 230 - 230 V
Diameter 80 mm
Omgevingstemperatuur -10 - 45 °C
Diameter reikwijdte op vloer 12 m
Onderkruipbeveiliging Nee
 
Diepte 80 mm
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Dimfunctie met dimmerbasiselement Nee
Optimale montagehoogte 3 m
Frequentie 50 - 50 Hz
Overbruggingsschakelaar Ja
Gedwongen inschakeling Nee
Gedwongen uitschakeling Nee
Geschikt voor draadloos Nee
Spanningstype AC
Geschikt voor wandmontage Nee
Slagvastheid IK04
Geschikt voor plafondmontage Ja
Scanhoek 360 °
RAL-Nummer (vergelijkbaar) 9010
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos Ja
Hoek reikwijdte horizontaal 0 - 360 °
Uitvoering oppervlakte Mat
HVAC-aansturing Nee
Uitschakelvertraging 15 s
Hoogte 62 mm
Trappenhuiscontroller Ja
Transparant Nee
Halogeenvrij Ja
Inbouwdiameter 60 mm
Vrije dierzone Nee
Inbouwdiepte 50 mm
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid Ja
Ingang voor nevenunit Ja
Kleur Wit
Koppelbaar aan netwerk Ja
Materiaal Kunststof
Materiaalkwaliteit Thermoplast
Max. inschakelstroom 10 A
Max. nalooptijd 30 min
Max. presentiebereik 50 m²
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company