Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 10,60 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Solo Axcent Carat Centraalplaat Jack plug Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 2CKA001710A3176
Artikelnr.: 2700439329
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat Jack plug Centraalplaat 2 connectoren Met label zwart 2CKA001710A3910
Artikelnr.: 2700110030
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Centraalplaat Jack plug Centraalplaat 2 connectoren MetaalMet label RVS 2CKA001710A3767
Artikelnr.: 2700439840
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat Jack plug Centraalplaat 2 connectoren Met label aluminium 2CKA001710A3676
Artikelnr.: 2700439011
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Centraalplaat Jack plug Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 2CKA001710A3887
Artikelnr.: 2700258166
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger modular jack 8P 216005-4 RJ45
Artikelnr.: 2700440067
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Reflex SI Centraalplaat Modular-Jack Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 2CKA001753A8030
Artikelnr.: 2700440344
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Future Carat Centraalplaat Jack plug Centraalplaat 2 connectoren Met label antraciet 2CKA001710A3627
Artikelnr.: 2700439727
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger SI centraalplaat Modular-Jack Centraalplaat 2 connectoren Met label wit 2CKA001753A8022
Artikelnr.: 2700440069
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103101
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121500
|
Onderdeel/centraalplaat communicatie-schakelmateriaal |
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Uitvoerrichting |
Recht
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Opdrukveld |
Zonder label
|
| Samenstelling |
Basiselement
|
| Met opdruk |
Nee
|
| Kleur |
Rood
|
| Incl. connectoren |
Nee
|
| Bevestigingswijze |
Bevestiging met schroef
|
| Met trekontlasting |
Nee
|
| Kroonsteen |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Gebruik |
Modular-Jack
|
|---|---|
| Transparant |
Nee
|
| Draagring |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Geschikt voor aantal connectoren |
2
|
| Schakelmateriaalhoogte |
32 mm
|
| Met stofbescherming |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Bussen afgeschermd |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Afgeschermde behuizing |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
71 mm
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
40 mm
|
| Met verlichting |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.