In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 13,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 4-voudig Verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 13437006
Artikelnr.: 2700327062
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 1-voudig Horizontaal en verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 13137006
Artikelnr.: 2700327056
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 2-voudig Horizontaal Antraciet RAL 7021 IP20 13637006
Artikelnr.: 2700327066
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 3-voudig Horizontaal Antraciet RAL 7021 IP20 13737006
Artikelnr.: 2700327068
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 2-voudig Verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 13237006
Artikelnr.: 2700327058
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 3-voudig Verticaal Antraciet RAL 7021 IP20 13337006
Artikelnr.: 2700327060
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager berker K.1 Opbouwbehuizing 2-voudig 0 module antraciet Verticaal 10427006
Artikelnr.: 2700958181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 5-voudig Horizontaal Antraciet RAL 7021 IP20 13937006
Artikelnr.: 2700327073
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager K.1 Afdekraam 4-voudig Horizontaal Antraciet RAL 7021 IP20 13837006
Artikelnr.: 2700327071
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107101
|
Wandcontactdoos |
|
| Met klapdeksel |
Nee
|
| Nom. stroom |
16 A
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Afsluitbaar |
Nee
|
| Nom. foutstroom |
0 mA
|
| Aantal fasen |
1
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Montagewijze |
Inbouw (stucwerk)
|
| Aantal contactdozen |
1
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Kleur |
Antraciet
|
| Model |
Contactdoos CEE 7/3 (type F)
|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging |
Ja
|
| Met aan/uitschakelaar |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geïsoleerde montage |
Ja
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Met signaallamp |
Nee
|
| Meeschakelende nul |
Nee
|
| Overspanningsbeveiliging |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Transparant |
Nee
|
| Aantal USB-A poorten |
0
|
| Bevestigingswijze |
Klauw-/schroefbevestiging
|
| Opdruk/indicatie |
Geen
|
| Foutstroombeveiliging |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK05
|
| Met doorlusvoorziening |
Nee
|
| Met glaszekering |
Nee
|
|---|---|
| Aantal actieve contacten (rond) |
2
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Min. diepte van de inbouwdoos |
31 mm
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7021
|
| Uitwerpmechanisme |
Nee
|
| Met functieverlichting |
Nee
|
| Uitvoering oppervlakte |
Mat
|
| Stekkerstand gedraaid |
Nee
|
| Aantal contactdozen schakelbaar |
0
|
| Met ingebouwde bluetooth luidspreker |
Nee
|
| Aantal actieve contacten (vlak) |
0
|
| Schakelmateriaalbreedte |
71 mm
|
| Met oriëntatieverlichting |
Nee
|
| Metallic |
Nee
|
| Schakelmateriaalhoogte |
71 mm
|
| In overeenstemming met UK Building Regulations Part M |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
41.6 mm
|
| Aantal actieve contacten (vierkant) |
0
|
| Met Wi-Fi signaal repeater |
Nee
|
| Aantal USB-C poorten |
0
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Kleur schakelelement |
Antraciet
|
| Aardcontact |
Randaarde clips
|
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.