Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 36,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger tekststrookhouder 57.8x9.8mm ocean
Artikelnr.: 2700441751
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Schotje 1xM20x1,5 blauw RAL 7035 2CKA001761A1503
Artikelnr.: 2700439048
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Leiding- kabelinvoerhulpstuk blauw RAL 7035 2CKA001761A1490
Artikelnr.: 2700441743
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean schot laag 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1489
Artikelnr.: 2700441742
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean schot hoog 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1491
Artikelnr.: 2700441744
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Kanaalinvoer 15x15/15x30 blauw RAL 7035 2CKA001761A1492
Artikelnr.: 2850011579
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Schotje 1x20mm buis blauw RAL 7035 2CKA001761A1506
Artikelnr.: 2700366569
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean schot blind 2x in 1x in blauw RAL 7035 2CKA001761A1487
Artikelnr.: 2700441741
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB BUSCH-JAEGER
ABB Busch-Jaeger Ocean Led Verlichtingsset 5mA 230V 2CKA001784A0777
Artikelnr.: 2700627715
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103102
|
Installatieschakelaar |
|
| Samenstelling |
Basiselement met complete behuizing
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Kleur |
Blauw
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Aantal wippen |
1
|
| Verlichting |
Optioneel
|
| Halogeenvrij |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming |
Onbehandeld
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Bedieningswijze |
Wip/drukker
|
| Nom. spanning |
250 V
|
| Materiaalkwaliteit |
Thermoplast
|
| Type schakeling |
Tweepolige schakelaar
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Wasmachineschakelaar |
Nee
|
| Schakelstroom voor fluorescentielampen |
10 AX
|
| Terugmeldcontact |
Nee
|
| Materiaal |
Kunststof
|
|---|---|
| Nom. (meet)stroom |
10 A
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Aantal modules (bij modulair systeem) |
1
|
| Schakelmateriaalhoogte |
0.083 mm
|
| Drukvlakschakelaar |
Nee
|
| Schakelmateriaaldiepte |
0.055 mm
|
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) |
7035
|
| Uitvoering oppervlakte |
Glanzend
|
| Bevestigingswijze |
Schroefbevestiging
|
| Functie verlichting |
Tekstveld
|
| Tekstveld/beschrijvingsvlak |
Nee
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP44
|
| Verwarmingsschakelaar |
Nee
|
| Schakelmateriaalbreedte |
0.074 mm
|
| Antibacteriële behandeling |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.