De nieuwe Unica schakelaar NU320318 van Schneider Electric is een mechanisme in kleur wit. Dit is een 1-polige 2-wegschakelaar. Clip-in deze tuimelschakelaar voor de bevestiging. De nominale stroom is 10AX. Hij is 45 mm breed, 45 mm hoog 34,25 mm diep en heeft een inbouwdiepte van 21,15 mm. De oppervlakteafwerking is glanzend en geeft een elegant en high-end gevoel aan een kamer. De IP classificatie van dit apparaat is IP21D die zeer hoog is. De aansluitklemmen zijn schroefloze aansluitklemmen. De schakelaar is gemaakt van Cu.Zn37, PBT (polybutyleentereftalaat) GF30, PC (polycarbonaat) GF10 FR, thermoplastisch ABS-UV gestabiliseerd, waardoor het bestand en duurzaam is. Deze schakelaar is AENOR, CE, EAC, NF-gecertificeerd. Deze schakelaar is milieuvriendelijk en een groen premium product. Het is kwikvrij. En vrij van zware metalen, die zoals altijd voor het milieu en uw gezondheid zorgt. New Unica omvat een suite van nieuwe ontwerpen, kleuren en materialen. Gebruikers profiteren van e
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Type schakeling
Bedieningswijze
Halogeenvrij
Verlichting
Samenstelling
Kleur
Drukvlakschakelaar
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Inbouwdiepte
Nom. spanning
Met montageplaat
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Materiaalkwaliteit
Nom. (meet)stroom
Terugmeldcontact
Oppervlaktebescherming
Schakelmateriaalbreedte
Materiaal
Compatible met Google Assistant
Met IFTTT ondersteuning
Wasmachineschakelaar
RAL-Nummer (vergelijkbaar)
Aantal wippen
Min. diepte van de inbouwdoos
In overeenstemming met UK Building Regulations Part M
Uitvoering oppervlakte
Compatible met Amazon Alexa
Schakelmateriaalhoogte
Aantal modules (bij modulair systeem)
Schakelmateriaaldiepte
Schakelstroom voor fluorescentielampen
Verwarmingsschakelaar
Antibacteriële behandeling
Compatible met Apple HomeKit