Sleutelschakelaar, jaloezieschakelaar Levering zonder vergrendelingsplaat voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18 252), bijv. art.nr. 28, 28 G met schroefklemmen voor aders tot 2,5 mm2 met 1 invoering M 20 x 1,5 onder, met klem huis uit giet/aluminium, afm. 90 x 75 x 65 mm kleur huis: zilvergrijs (lijkend op RAL 7001), afdekking: antraciet metallicProfiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar met 3 sleutels Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28 Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bedieningswijze
Model
Montagewijze
Nom. spanning
Samenstelling
Elektronisch bedienbaar
Nom. (meet)stroom
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
Kleur
Voor rolluiken
Uitvoering oppervlakte
Bevestigingswijze
Mechanisch bedienbaar
Schakelmateriaaldiepte
Inbouwhoogte
Min. diepte van de inbouwdoos
Voor zonweringen
Inbouwbreedte
Schakelmateriaalbreedte
Compatible met Apple HomeKit
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Halogeenvrij
Materiaal
Schakelmateriaalhoogte
Materiaalkwaliteit
Aantal polen
Transparant
Met IFTTT ondersteuning
Aansluitwijze
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Oppervlaktebescherming
Voor jalouziën
Met elektrische vergrendeling
Inbouwdiepte
RAL-Nummer (vergelijkbaar)