Oersterk (= 3 x IK10!) en dienstbaar. Modern design; speciaal ontwikkeld voor LED. Breed inzetbaar. Dubbele lichtbron zorgt - in combinatie met de hoge lichtdoorlatendheid van de kap - voor een grote spreiding en een mooie verdeling van het licht. Ideaal voor galerijen, portieken, entrees, keldergangen, industriële en technische omgevingen. Ontworpen en geproduceerd in Nederland. Geschikt voor centrale (nood-) voeding 24V AC/DC. 3 jaar garantie. 3000K. Wit.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Aantal polen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Breedte
Voorschakelapparaat
Lamptype
Met lichtsensor
Lengte
Met luchtsleuven
Stralingshoek
Kleur behuizing
Spanningstype
Lichtuittrede
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor pendelophanging
Lichtverdeling
Dimbaar 0-10 V
Dimming programmeerbaar
Materiaal behuizing
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar faseafsnijding
Hoogte/diepte
Materiaal afdekking
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtverdeler
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Max. systeemvermogen
Compatible met Google Assistant
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Dimbaar met push-button
Dimbaar DSI
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met IFTTT ondersteuning
Compatible met Amazon Alexa
Soort bedrading
Kleurtemperatuur
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar RF
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 1-10 V
Lichtkleur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DMX
Bediening via Bluetooth
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Dali
Lichtkleur regelbaar
Vermogensfactor
Dimbaar Touch and Dim
Dimming fabrikantspecifiek
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Zigbee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Casambi
Oppervlaktebescherming behuizing
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)