Oersterk (= 3 x IK10!) en dienstbaar. Modern design; speciaal ontwikkeld voor LED. Breed inzetbaar. Dubbele lichtbron zorgt - in combinatie met de hoge lichtdoorlatendheid van de kap - voor een grote spreiding en een mooie verdeling van het licht. Ideaal voor galerijen, portieken, entrees, keldergangen, industriële en technische omgevingen. De lichtstroom is instelbaar. Ontworpen en geproduceerd in Nederland. Ledology inside. 230V AC/DC. 5 jaar garantie. 3000K. Wit. Instelbare lichtsensor.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur behuizing
Breedte
Aansluitwijze
Geschikt voor noodverlichting
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Lamptype
Voorschakelapparaat
Spanningstype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeling
Materiaal afdekking
Kleurweergave-index
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Hoogte/diepte
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor opbouwmontage
Stralingshoek
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar faseafsnijding
Lichtuittrede
Materiaal behuizing
Dimbaar DMX
Dimming programmeerbaar
Met luchtsleuven
Kleurtemperatuur
Aantal polen
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Stralingshoek regelbaar
Lichtverdeler
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtkleur
Lengte
Dimbaar DSI
Met IFTTT ondersteuning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar RF
Soort bedrading
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Vermogensfactor
Dimbaar netspanningsmodulatie
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Geschikt voor plafondmontage
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Dali-2