Wand- en plafondarmaturen met een modern design in een vierkante vorm. Productkenmerken: Heldere en functionele LED-buitenarmaturen. Behuizing van aluminium gietwerk. Verkrijgbaar in twee behuizingskleuren. Productvoordelen: Energie-efficiënt dankzij LED technologie. Eenvoudige en snelle installatie. Toepassingsgebieden: Buitengebruik (IP44). Gevels van gebouwen. Patio's, balkons. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Met schakelaar
Breedte
Aansluitwijze
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Dimbaar
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor noodverlichting
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor lampvermogen
Hoogte/diepte
Geschikt voor klemmontage
Lichtuittrede
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleur behuizing
Lamptype
Materiaal behuizing
Met IFTTT ondersteuning
Slagvastheid
Geschikt voor wandmontage
Lichtverdeling
Met luchtsleuven
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeler
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lengte
Kleurtemperatuur
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Materiaal afdekking
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DSI
Stralingshoek
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Dali
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Nom. spanning
Specifieke lichtstroom armatuur
Compatible met Amazon Alexa
Constante lichtstroom regeling
Max. systeemvermogen
Dimbaar RF
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimming fabrikantspecifiek
Met lichtbron
Geschikt voor plafondmontage
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Soort bedrading
Dimbaar Zigbee
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor opbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Vermogensfactor
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 1-10 V
Stralingshoek regelbaar
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar faseaansnijding
Lichtkleur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Bediening via Bluetooth
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met push-button
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Casambi
Compatible met Google Assistant
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1