Serie LED wandarmaturen voor binnen en buiten bestaande uit: Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak. Het coatingproces is uitgevoerd met 13 verschillende passages met polyestherpoeder, zeer UV en weerbestendig. Afscherming van geperst glas, vlak. Reflector van technopolymeer met zeer efficiënte aluminisering en beschermende oppervlak-behandeling. Siliconenpakking. LED met hoog vermogen met hoge lichtstraling volgens de nieuwste technologie. Beheersing van de warmtedissipatie ter garantie van de werking en de levensduur van de LED. Dimmen (DALI). De versies DALI zijn voorzien van twee drivers.De dubbele schakeling wordt mogelijk gemaakt door het toewijzen en beheren van de adressen binnen het DALI protocol. EXTREME versies zijn geschikt voor zeer zware omstandigheden, tot wel -40°C. De versie EM/3P is ontworpen als 3 uur nood- en continu verlichting. Li-Fe Po4 3,2 V 3.0 Ah batterijen, autonomie 3 uur, oplaadtijd 24 uur. Armatuur voorbereid voor doorvoerverbinding. Op aanvraag zijn C versies met automatische schemerschakelaar leverbaar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Dimbaar
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor wandmontage
Geleiderdoorsnede
Met schakelaar
Met lichtsensor
Aantal polen
Geschikt voor noodverlichting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtverdeling
Met aanwezigheidsmelder
Slagvastheid
Geschikt voor pendelophanging
Lamptype
Lichtuittrede
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar DMX
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met bevestigingsmateriaal
Stralingshoek
Materiaal behuizing
Met lichtbron
Materiaal afdekking
Constante lichtstroom regeling
Bediening via Bluetooth
Max. systeemvermogen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar DSI
Nom. spanning
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met luchtsleuven
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Geschikt voor klemmontage
Compatible met Apple HomeKit
Stralingshoek regelbaar
Kleurtemperatuur
Soort bedrading
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur
Met IFTTT ondersteuning
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimbaar Dali
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseaansnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar RF
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Dimbaar Zigbee
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Casambi
Dimming programmeerbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met push-button
Lichtverdeler
Dimbaar Dali-2
Compatible met Google Assistant
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Amazon Alexa
Specifieke lichtstroom armatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Totale harmonische vervorming (THD)
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Oppervlaktebescherming behuizing
Noodstroomvoorzieningssysteem
Balvastheid volgens DIN 18032-3