Modern, waterbestendige verlichting voor binnen- en buitentoepassingen. Optioneel verkrijgbaar met noodfunctie en een vernieuwde microwave sensor: 3-staps dimmen, aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk, detectiebereik, (na-)brandtijd en daglichtgevoeligheid instelbaar. Daarnaast kunnen de armaturen met en zonder sensor worden gecombineerd als master/slave.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Aansluitwijze
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Spanningstype
Met bewegingssensor
Lamptype
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Hoogte/diepte
Geschikt voor wandmontage
Materiaal behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met IFTTT ondersteuning
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Aantal polen
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Geschikt voor noodverlichting
Materiaal afdekking
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Soort bedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met luchtsleuven
Lichtuittrede
Nom. spanning
Dimbaar Dali
Lichtverdeler
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar 1-10 V
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar faseafsnijding
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met lichtbron
Dimbaar RF
Dimbaar DSI
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Bediening via Bluetooth
Stralingshoek
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar faseaansnijding
Dimming programmeerbaar
Stralingshoek regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali-2
Dimbaar met push-button
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Google Assistant
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar DMX
Lichtstroom regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor plafondmontage
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Oppervlaktebescherming behuizing
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Casambi
Vermogensfactor
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)