Decoratieve ronde LED aanbouwarmatuur voor binnen en buiten. Behuizing aluminium-spuitgietmateriaal gepoederlakt. Standaard met Gore™ Protective Vents-membraanventiel ter voorkoming van condenswater. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v. bajonetsluiting. Homogene verlichting door gebruik van LED-paneelmodules. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Het grote aansluitgedeelte aan de achterkant voor het comfortabele leggen van de aansluitleiding is ook ideaal voor de doorvoerbedrading. MultiLumen: Instelbaarheid van de lichtstroom in 2 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. MultiColour: met schakelelement kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar. Af fabriek ingesteld op 3000 K.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Buitendiameter
Spanningstype
Kleur behuizing
Met bewegingssensor
Voorschakelapparaat
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lichtverdeler
Geleiderdoorsnede
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Inbouwbreedte
Slagvastheid
Aantal polen
Geschikt voor lampvermogen
Bediening via Bluetooth
Constante lichtstroom regeling
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor pendelophanging
Inbouwdiameter
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Lamptype
Soort bedrading
Stralingshoek
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Materiaal afdekking
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Materiaal behuizing
Nom. stroom
Dimbaar Dali-2
Dimbaar 1-10 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met luchtsleuven
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Inbouwlengte
Dimbaar faseafsnijding
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar DMX
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar RF
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtuittrede
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DSI
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimming programmeerbaar
Lichtverdeling
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Touch and Dim
Nom. spanning
Inbouwhoogte/diepte
Dimming fabrikantspecifiek
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Met lichtbron
Compatible met Google Assistant
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtstroom regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Kleurtemperatuur
Geschikt voor plafondmontage
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Compatible met Casambi
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1