Sense Surface is een elegante, dunne opbouwarmatuur, verlicht door een zijdelingse ledoplossing. Eenvoudig te installeren zonder gereedschap, met snelkoppeling tussen beugel en voorkant vastgehouden door sterke magneten. Dankzij het innovatieve mechanisme kunt u kiezen voor halfinbouw in het plafond, of opbouwmontage.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Geleiderdoorsnede
Spanningstype
Aansluitwijze
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor wandmontage
Met lichtsensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleur behuizing
Buitendiameter
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lamptype
Materiaal behuizing
Stralingshoek
Voorschakelapparaat
Lengte
Geschikt voor pendelophanging
Inbouwbreedte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Nom. spanning
Inbouwlengte
Soort bedrading
Hoogte/diepte
Met lichtbron
Aantal polen
Inbouwdiameter
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtuittrede
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeling
Materiaal afdekking
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Slagvastheid
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Dimming programmeerbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Max. systeemvermogen
Kleurtemperatuur
Met IFTTT ondersteuning
Inbouwhoogte/diepte
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar RF
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Lichtkleur
Met luchtsleuven
Dimbaar DSI
Stralingshoek regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DMX
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Vermogensfactor
Compatible met Casambi
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Lichtkleur regelbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015