Sensorlicht 4.0 – perfect verbonden. Ook met de toekomst. Connected Lighting in perfectie: de draadloos met de app instelbare RS PRO R-serie plus met 4 lichtfuncties (basislicht, backlight, dimbaar hoofdlicht en optioneel noodverlichting) is het meest intelligente en comfortabele digitale sensorgestuurde lampensysteem op de markt – en dat maakt planners, installateurs en bouwers laaiend enthousiast. Op geslaagde wijze verbindt de RS PRO R-serie plus een strak, universeel toepasbaar design en optimaal licht met een zeer eenvoudige installatie en koppeling d.m.v. een app. Dankzij moderne Bluetooth-technologie evenals update- en IoT-mogelijkheden biedt dit digitale sensorgestuurde verlichtingssysteem de grootst mogelijke toekomstbestendigheid. En het overtuigt met een uiterst nauwkeurige HF-sensor, geweldige efficiëntie en absoluut gelijkmatige lichtverdeling. Met twee behuizingvormen (rond/vierkant) en vijf maten biedt de RS PRO R-serie plus voor elke smaak en behoefte de passende verlichting tot max. 3200 lumen – in neutraal of warm wit licht. Het niveau voor de basis- en hoofdverlichting kan comfortabel worden ingesteld. De comfortabele buurgroepenfunctie zorgt altijd voor naadloos efficiënte verlichting. Bij stroomuitval levert de optionele noodverlichtingsmodule (batterijwerking) betrouwbaar voldoende licht. De werking van de noodverlichting is ook mogelijk via aansluiting op centrale batterijsystemen.Conclusie: zowel bij nieuwbouw als renovaties is de RS PRO R-serie plus de met afstand meest complete lichtoplossing van deze tijd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Breedte
Met lichtsensor
Kleur behuizing
Geleiderdoorsnede
Spanningstype
Met bewegingssensor
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lengte
Kleurweergave-index
Lichtuittrede
Geschikt voor lampvermogen
Materiaal behuizing
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor inbouwmontage
Slagvastheid
Rasteruitvoering
Geschikt voor noodverlichting
Kleurtemperatuur
Lichtverdeling
Met luchtsleuven
Stralingshoek
Soort bedrading
Nom. spanning
Lamptype
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar faseafsnijding
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 1-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Voorschakelapparaat inbegrepen
Materiaal afdekking
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DMX
Dimbaar Dali
Met lichtbron
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtkleur
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar RF
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Lichtverdeler