Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting, nominaal bedrijf 3 uur. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 420 lm. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2900 lm, aansluitvermogen 25 W, maximale lichtrendement van de armatuur 116 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, scha
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Breedte
Geschikt voor wandmontage
Spanningstype
Met lichtsensor
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Hoogte/diepte
Lichtverdeling
Aantal polen
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lengte
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lamptype
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. systeemvermogen
Slagvastheid
Lichtuittrede
Dimbaar Dali
Nom. spanning
Dimbaar faseafsnijding
Met lichtbron
Dimming programmeerbaar
Constante lichtstroom regeling
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar Dali-2
Kleurtemperatuur
Lichtkleur regelbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor opbouwmontage
Voorschakelapparaat inbegrepen
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtkleur
Lichtstroom regelbaar
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DMX
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar netspanningsmodulatie
Oppervlaktebescherming behuizing
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Lichtverdeler
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar met push-button
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar RF
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Compatible met Google Assistant
Compatible met Apple HomeKit
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Vermogensfactor
Compatible met Amazon Alexa
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1