Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting: 420 lm. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 5800 lm, aansluitvermogen 51,00 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,1 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Lengte
Kleur behuizing
Breedte
Aantal polen
Spanningstype
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Hoogte/diepte
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Met lichtsensor
Met lichtbron
Lichtverdeling
Geschikt voor noodverlichting
Nom. spanning
Lichtuittrede
Dimbaar Touch and Dim
Lamptype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleurtemperatuur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar faseafsnijding
Slagvastheid
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 1-10 V
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar RF
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Lichtverdeler
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar DMX
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar DSI
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Flikkerende waarde Pst LM
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Dali
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Vermogensfactor
Dimming programmeerbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor plafondmontage