Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM) met geïntegreerde HF sensor voor bewegingsdetectie in combinatie met een helderheidssensor voor daglichtdetectie en Bluetooth-module voor de integratie van max. 4096 LiveLink SwarmSens master- en slavearmaturen (DMM) in een vermaasd netwerk. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 33 W, maximale lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,9 kg. Met Bluetooth Low Energy bedieningsapparaat (BLE) voor draadl
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor pendelophanging
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Met lichtsensor
Rasteruitvoering
Aansluitwijze
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtuittrede
Kleurweergave-index
Voorschakelapparaat
Slagvastheid
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleur behuizing
Lichtverdeler
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor wandmontage
Lamptype
Kleurtemperatuur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Nom. spanning
Lengte
Dimbaar DSI
Constante lichtstroom regeling
Aantal polen
Lichtverdeling
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Dali
Met lichtbron
Geschikt voor noodverlichting
Compatible met Amazon Alexa
Lichtkleur regelbaar
Hoogte/diepte
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar RF
Geschikt voor opbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtstroom regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Zigbee
Lichtkleur
Dimbaar Touch and Dim
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimming fabrikantspecifiek
Max. systeemvermogen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Bediening via Bluetooth
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar met push-button
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Vermogensfactor
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming programmeerbaar
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant