Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 33 W, maximale lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,9 kg. Met Bluetooth Low Energy bedieningsapparaat (BLE) voor draadloze aansturing van de armatuur (schakelen, dimmen, scènes) binnen een mesh-netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het hulpapparaat
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Lamptype
Aansluitwijze
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Kleurtemperatuur
Breedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Hoogte/diepte
Lichtuittrede
Spanningstype
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar faseafsnijding
Kleur behuizing
Rasteruitvoering
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Kleurweergave-index
Lengte
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Voorschakelapparaat
Met lichtsensor
Flikkerende waarde Pst LM
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 1-10 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Slagvastheid
Lichtverdeling
Dimbaar DMX
Lichtkleur regelbaar
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeler
Lichtstroom regelbaar
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. spanning
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Dimming programmeerbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar faseaansnijding
Vermogensfactor
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth