Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 49,00 W, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,9 kg. Met Bluetooth Low Energy bedieningsapparaat (BLE) voor draadloze aan
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lengte
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Lamptype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Rasteruitvoering
Geschikt voor noodverlichting
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Dimbaar faseafsnijding
Slagvastheid
Voorschakelapparaat
Geschikt voor inbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Met lichtsensor
Lichtuittrede
Spanningstype
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtverdeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtverdeler
Geschikt voor pendelophanging
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleurtemperatuur
Dimbaar DSI
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Nom. spanning
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Aantal polen
Met lichtbron
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Voorschakelapparaat inbegrepen
Bediening via Bluetooth
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Touch and Dim
Max. systeemvermogen
Dimbaar 1-10 V
Lichtkleur
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Google Assistant
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar DMX
Dimbaar Dali
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor plafondmontage
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Amazon Alexa
Vermogensfactor
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Zigbee
Lichtkleur regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Oppervlaktebescherming behuizing