Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2900 lm, aansluitvermogen 22,00 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring R
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Geschikt voor noodverlichting
Lamptype
Met bewegingssensor
Geschikt voor wandmontage
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Lengte
Voorschakelapparaat
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar faseafsnijding
Kleurweergave-index
Aantal polen
Breedte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtverdeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar Touch and Dim
Met lichtsensor
Lichtuittrede
Kleur behuizing
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Slagvastheid
Nom. spanning
Compatible met Amazon Alexa
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Spanningstype
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor opbouwmontage
Met lichtbron
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtverdeler
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat inbegrepen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar DSI
Max. systeemvermogen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor plafondmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar 1-10 V
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar 0-10 V
Kleurtemperatuur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtkleur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar RF
Dimbaar DMX
Compatible met Google Assistant
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar met push-button
Vermogensfactor
Dimbaar Dali-2
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtstroom regelbaar