Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 48,00 W, Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,8 kg. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitori
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamptype
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Lengte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Dimbaar faseafsnijding
Aantal polen
Lichtuittrede
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Geschikt voor noodverlichting
Rasteruitvoering
Kleur behuizing
Dimbaar Touch and Dim
Slagvastheid
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor pendelophanging
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Compatible met Google Assistant
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Hoogte/diepte
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lichtverdeler
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtverdeling
Geschikt voor opbouwmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming fabrikantspecifiek
Flikkerende waarde Pst LM
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar DSI
Dimming programmeerbaar
Met lichtbron
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Vermogensfactor
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar met push-button
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar DMX
Dimbaar faseaansnijding
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar RF
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Zigbee
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor plafondmontage
Lichtstroom regelbaar