Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1900 lm, aansluitvermogen 16 W, maximale lichtrendement van de armatuur 119 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 655 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 1,8 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 j
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met bewegingssensor
Rasteruitvoering
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Aansluitwijze
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor noodverlichting
Met lichtsensor
Aantal polen
Lichtuittrede
Breedte
Geschikt voor wandmontage
Slagvastheid
Dimbaar faseafsnijding
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lengte
Hoogte/diepte
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Kleur behuizing
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Touch and Dim
Lamptype
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtkleur regelbaar
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali-2
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Lichtverdeling
Kleurtemperatuur
Constante lichtstroom regeling
Met lichtbron
Nom. spanning
Flikkerende waarde Pst LM
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar 1-10 V
Compatible met Google Assistant
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Max. systeemvermogen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor plafondmontage
Lichtkleur
Dimming programmeerbaar
Vermogensfactor
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Dali
Lichtverdeler
Dimbaar RF
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar 0-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Oppervlaktebescherming behuizing