Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Vorm van het detectiebereik ellipsachtig. Breedte van het detectiebereik: 1 - 5 m. Lengte van het detectiebereik: 0,5 - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4800 lm, aansluitvermogen 40,00 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van to
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Breedte
Geschikt voor wandmontage
Spanningstype
Aansluitwijze
Geschikt voor pendelophanging
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Aantal polen
Kleur behuizing
Lichtuittrede
Slagvastheid
Met bewegingssensor
Dimbaar faseafsnijding
Voorschakelapparaat
Geschikt voor noodverlichting
Lengte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Kleurweergave-index
Lichtkleur regelbaar
Lamptype
Geschikt voor inbouwmontage
Nom. spanning
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar 1-10 V
Hoogte/diepte
Lichtstroom regelbaar
Lichtverdeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleurtemperatuur
Geschikt voor opbouwmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DMX
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Met lichtbron
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. systeemvermogen
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar met push-button
Flikkerende waarde Pst LM
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar Touch and Dim
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtverdeler
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Compatible met Google Assistant
Vermogensfactor
Dimbaar DSI
Geschikt voor plafondmontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Verwisselbare voorschakelapparatuur