Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een slagvaste opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Vorm van het detectiebereik ellipsachtig. Breedte van het detectiebereik: 1 - 5 m. Lengte van het detectiebereik: 0,5 - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6800 lm, aansluitvermogen 61,00 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK06, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,6 kg. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van to
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Aansluitwijze
Geschikt voor wandmontage
Met lichtsensor
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Aantal polen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor noodverlichting
Hoogte/diepte
Geschikt voor pendelophanging
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Breedte
Voorschakelapparaat
Lengte
Geschikt voor inbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtuittrede
Dimbaar faseafsnijding
Kleur behuizing
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtverdeling
Max. systeemvermogen
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Nom. spanning
Dimbaar Dali-2
Lamptype
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Lichtverdeler
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar 1-10 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Met lichtbron
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimming programmeerbaar
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar Dali
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur
Lichtstroom regelbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar netspanningsmodulatie
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor plafondmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar DMX
Dimbaar RF
Vermogensfactor
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Zigbee
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing