Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 7100 lm, aansluitvermogen 60 W, maximale lichtrendement van de armatuur 118 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1578 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 4,7 kg. Met twee elektronische hulpapparaten, schakelbaar. Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaa
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Breedte
Rasteruitvoering
Voorschakelapparaat inbegrepen
Voorschakelapparaat
Kleurweergave-index
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Spanningstype
Kleur behuizing
Met lichtsensor
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lamptype
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Lichtverdeling
Lichtuittrede
Lengte
Aantal polen
Dimbaar RF
Slagvastheid
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Max. systeemvermogen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Hoogte/diepte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar Dali
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Geschikt voor plafondmontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimming programmeerbaar
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Met lichtbron
Dimbaar Zigbee
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Touch and Dim
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali-2
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DSI
Dimbaar 1-10 V
Flikkerende waarde Pst LM
Kleurtemperatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DMX
Lichtkleur regelbaar
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtverdeler
Lichtstroom regelbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Compatible met Apple HomeKit
Oppervlaktebescherming behuizing
Vermogensfactor