Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 33 W, maximale lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 68 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP54, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,8 kg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Lengte
Met bewegingssensor
Kleurweergave-index
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Aansluitwijze
Slagvastheid
Lichtverdeling
Geschikt voor wandmontage
Met lichtsensor
Geschikt voor inbouwmontage
Breedte
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor noodverlichting
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Aantal polen
Lamptype
Max. systeemvermogen
Kleur behuizing
Nom. spanning
Constante lichtstroom regeling
Compatible met Google Assistant
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Hoogte/diepte
Dimbaar 1-10 V
Lichtverdeler
Geschikt voor pendelophanging
Met lichtbron
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali-2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar DSI
Lichtuittrede
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Compatible met Amazon Alexa
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor opbouwmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Vermogensfactor
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtkleur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DMX
Oppervlaktebescherming behuizing
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Zigbee
Kleurtemperatuur
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar 0-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1