Rechthoekige, vlakke opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). Uitvoering met geïntegreerde aanwezigheids- en daglichtsensor. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4000 lm, aansluitvermogen 33 W, maximale lichtrendement van de armatuur 121 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 1278 mm x 198 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK03, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 3,8 kg. Met Bluetooth Low Energy-besturingsapparaat (BLE). Het hulpapparaat kan vervangen worden overe
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor pendelophanging
Met bewegingssensor
Breedte
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Constante lichtstroom regeling
Voorschakelapparaat
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Slagvastheid
Lamptype
Lichtkleur
Lichtverdeler
Geschikt voor inbouwmontage
Kleur behuizing
Aantal polen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeling
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar RF
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Geschikt voor wandmontage
Hoogte/diepte
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Dimbaar DMX
Lengte
Dimbaar faseafsnijding
Met lichtbron
Geschikt voor noodverlichting
Lichtuittrede
Kleurtemperatuur
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Bediening via Bluetooth
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar DSI
Dimbaar 0-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar Dali
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Max. systeemvermogen
Dimbaar Touch and Dim
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar met push-button
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Geschikt voor plafondmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Flikkerende waarde Pst LM
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Vermogensfactor
Dimming programmeerbaar
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16