Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een slagvaste, opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1900 lm, aansluitvermogen 16 W, maximale lichtrendement van de armatuur 119 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleur behuizing
Aansluitwijze
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Lamptype
Slagvastheid
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Kleurweergave-index
Geschikt voor noodverlichting
Lichtuittrede
Met bewegingssensor
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor inbouwmontage
Voorschakelapparaat
Lengte
Aantal polen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met lichtsensor
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar 0-10 V
Hoogte/diepte
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar RF
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtverdeler
Dimming fabrikantspecifiek
Lichtverdeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Kleurtemperatuur
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Nom. spanning
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met lichtbron
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar faseafsnijding
Dimming programmeerbaar
Flikkerende waarde Pst LM
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar Dali-2
Dimbaar Touch and Dim
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DSI
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Vermogensfactor
Dimbaar 1-10 V
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar DMX
Max. systeemvermogen
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Lichtkleur regelbaar
Lichtkleur
Lichtstroom regelbaar
Compatible met Amazon Alexa
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Oppervlaktebescherming behuizing
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar Dali
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button