Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM) met geïntegreerde HF sensor voor bewegingsdetectie in combinatie met een helderheidssensor voor daglichtdetectie en Bluetooth-module voor de integratie van max. 4096 LiveLink SwarmSens master- en slavearmaturen (DMM) in een vermaasd netwerk. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2900 lm, aansluitvermogen 21 W, maximale lichtrendement van de armatuur 138 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Met bewegingssensor
Breedte
Aantal polen
Lichtuittrede
Voorschakelapparaat
Met lichtsensor
Kleurweergave-index
Dimbaar faseaansnijding
Geschikt voor wandmontage
Aansluitwijze
Slagvastheid
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lamptype
Hoogte/diepte
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lengte
Kleurtemperatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Met lichtbron
Lichtverdeling
Geschikt voor inbouwmontage
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar RF
Dimbaar met push-button
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. spanning
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Compatible met Google Assistant
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtstroom regelbaar
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Compatible met Amazon Alexa
Max. systeemvermogen
Flikkerende waarde Pst LM
Constante lichtstroom regeling
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur
Dimbaar DMX
Dimming programmeerbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali
Lichtverdeler
Compatible met Apple HomeKit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar DSI
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Vermogensfactor
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Dali-2