Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Uitvoering met beschermingsgraad IP54 rondom. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-slavearmatuur (DMR) met geïntegreerde Bluetooth-module voor integratie in een netwerk met een LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor gebruik in brandgevaarlijke ruimten volgens DIN EN 60598-2-24. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4100 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 128 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Aansluitwijze
Spanningstype
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Lamptype
Breedte
Rasteruitvoering
Aantal polen
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Lichtuittrede
Met lichtsensor
Slagvastheid
Kleur behuizing
Voorschakelapparaat
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor noodverlichting
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lengte
Hoogte/diepte
Max. systeemvermogen
Dimbaar DSI
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Dimbaar 1-10 V
Lichtverdeler
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Nom. spanning
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Dimbaar DMX
Met lichtbron
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Zigbee
Bediening via Bluetooth
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Compatible met Google Assistant
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Touch and Dim
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtstroom regelbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Flikkerende waarde Pst LM
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar Dali
Vermogensfactor
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar met push-button