Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM) met geïntegreerde HF sensor voor bewegingsdetectie in combinatie met een helderheidssensor voor daglichtdetectie en Bluetooth-module voor de integratie van max. 4096 LiveLink SwarmSens master- en slavearmaturen (DMM) in een vermaasd netwerk. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3500 lm, aansluitvermogen 26 W, maximale lichtrendement van de armatuur 135 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met bewegingssensor
Max. systeemvermogen
Rasteruitvoering
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor inbouwmontage
Aansluitwijze
Breedte
Voorschakelapparaat
Constante lichtstroom regeling
Aantal polen
Met lichtsensor
Lichtuittrede
Dimbaar RF
Spanningstype
Kleur behuizing
Hoogte/diepte
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor opbouwmontage
Oppervlaktebescherming behuizing
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lamptype
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lengte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtverdeling
Slagvastheid
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Nom. spanning
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Flikkerende waarde Pst LM
Met lichtbron
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Touch and Dim
Kleurtemperatuur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Lichtkleur
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Google Assistant
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Compatible met Amazon Alexa
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Lichtverdeler
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DSI
Dimbaar Dali
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met push-button
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Vermogensfactor
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor plafondmontage
Bediening via Bluetooth
Lichtkleur regelbaar
Lichtstroom regelbaar