Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Vorm van het detectiebereik ellipsachtig. Breedte van het detectiebereik: 1 - 5 m. Lengte van het detectiebereik: 0,5 - 5 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4500 lm, aansluitvermogen 32 W, maximale lichtrendement van de armatuur 141 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met lichtsensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamptype
Spanningstype
Met bewegingssensor
Kleur behuizing
Breedte
Slagvastheid
Lichtuittrede
Geschikt voor wandmontage
Constante lichtstroom regeling
Kleurweergave-index
Geschikt voor pendelophanging
Rasteruitvoering
Aansluitwijze
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. spanning
Lichtverdeling
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Aantal polen
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtkleur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar RF
Geschikt voor noodverlichting
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Lengte
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 1-10 V
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar DMX
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Dali
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming programmeerbaar
Dimbaar faseafsnijding
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtkleur regelbaar
Lichtverdeler
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar faseaansnijding
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor opbouwmontage
Dimbaar DSI
Dimbaar Zigbee
Dimbaar Dali-2
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met push-button
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 0-10 V
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming fabrikantspecifiek
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor plafondmontage
Vermogensfactor