Decoratieve, vierkante opbouwarmatuur met een opalen diffusor uit PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series Deca. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 2000 lm, aansluitvermogen 16 W, maximale lichtrendement van de armatuur 125 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De vervanging gebeurt zonder gereedschap, de vervangende lichtbron kan als reserveonderdeel worden verkregen. Armatuurbehuizing uit plaatstaal. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Armatuurafmetingen (L x B x H): 325 mm x 325 mm x 62,5 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (D
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Met lichtsensor
Kleur behuizing
Lamptype
Spanningstype
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Aansluitwijze
Kleurweergave-index
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Met bewegingssensor
Nom. spanning
Slagvastheid
Geschikt voor pendelophanging
Lengte
Geschikt voor noodverlichting
Aantal polen
Dimbaar Dali
Voorschakelapparaat
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar Dali-2
Lichtuittrede
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Hoogte/diepte
Dimbaar RF
Geschikt voor wandmontage
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtverdeling
Met lichtbron
Dimbaar Touch and Dim
Lichtverdeler
Dimbaar Zigbee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar DSI
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Compatible met Apple HomeKit
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 1-10 V
Oppervlaktebescherming behuizing
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Kleurtemperatuur
Max. systeemvermogen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar 0-10 V
Lichtkleur
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor plafondmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimming programmeerbaar
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Bediening via Bluetooth
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar faseaansnijding
Vermogensfactor
Dimbaar met push-button
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Lichtkleur regelbaar