Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een opalen, cilindrische diffuser van PMMA. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. In combinatie met het afzonderlijk te bestellen toebehoren (ZVF...) is de armatuur beschermd tegen vandalisme en balvast conform DIN 18032-3. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 1900 lm, aansluitvermogen 15 W, maximale lichtrendement van de armatuur 127 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L90(tq 25 °C) = 50.000 h. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Rasteruitvoering
Buitendiameter
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Kleur behuizing
Spanningstype
Constante lichtstroom regeling
Hoogte/diepte
Voorschakelapparaat
Aantal polen
Met lichtsensor
Slagvastheid
Geschikt voor wandmontage
Kleurweergave-index
Lichtverdeler
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lamptype
Geschikt voor noodverlichting
Kleurtemperatuur
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar DSI
Dimbaar faseafsnijding
Lichtverdeling
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtuittrede
Dimbaar DMX
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Nom. spanning
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar RF
Max. systeemvermogen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Compatible met Apple HomeKit
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Lichtkleur regelbaar
Met lichtbron
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtkleur
Flikkerende waarde Pst LM
Dimming fabrikantspecifiek
Dimming programmeerbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Vermogensfactor
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Dali
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur