Decoratieve, ronde opbouwarmatuur met een cilindrische, opalen diffuser van PC, slagvast. Optioneel zijn als toebehoren decoratieve bekledingen verkrijgbaar voor perfect passende licht- en ruimte-ensceneringen, die op verzoek van de klant ook in aangepaste kleuren kunnen worden uitgevoerd. Ontwikkeld en gefabriceerd in Duitsland. LiveLink SwarmSens-masterarmatuur (DMM) met geïntegreerde HF sensor voor bewegingsdetectie in combinatie met een helderheidssensor voor daglichtdetectie en Bluetooth-module voor de integratie van max. 4096 LiveLink SwarmSens master- en slavearmaturen (DMM) in een vermaasd netwerk. Bluetooth®-signaal met een bereik van max. 15 m. Geschikt voor gebruik in ondernemingen die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS en/of BRC Global Standard Food. Voor wand- of plafondmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor semi-inbouwmontage (plafond met uitsparing) en verlaagde montage. Ter bescherming en voor een snelle montage zijn de componenten in de doos in montagevolgorde gerangschikt. De afdekking wordt snel en zonder gereedschap op de montagebody gemonteerd door middel van een klikvergrendeling. De invoeropening voor de voeding en de bevestigingspunten komen overeen met die van de series 740N, Mondia. Het materiaal en de structuur van de afdekkende diffuser zorgen voor een gelijkmatige en schaduwvrije verlichting van het gemakkelijk te reinigen armatuuroppervlak. Met Lambertiaanse lichtverdeling. Met een zachte indirecte component voor een oppervlakteverlichting. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3800 lm, aansluitvermogen 33 W, maximale lichtrendement van de armatuur 115 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 100.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met lichtsensor
Spanningstype
Aansluitwijze
Met bewegingssensor
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Buitendiameter
Rasteruitvoering
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Geschikt voor noodverlichting
Kleurweergave-index
Lichtverdeling
Max. systeemvermogen
Kleur behuizing
Aantal polen
Lichtuittrede
Kleurtemperatuur
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtverdeler
Lamptype
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Voorschakelapparaat inbegrepen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Constante lichtstroom regeling
Hoogte/diepte
Dimbaar Dali
Dimbaar DSI
Slagvastheid
Nom. spanning
Dimbaar RF
Dimbaar faseafsnijding
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Google Assistant
Dimbaar 0-10 V
Met lichtbron
Lichtkleur regelbaar
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor opbouwmontage
Lichtstroom regelbaar
Oppervlaktebescherming behuizing
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar 1-10 V
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtkleur
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DMX
Dimming programmeerbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar met push-button
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar Dali-2
Flikkerende waarde Pst LM
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor